本体

UV-SU375-01WDC ブラックライト ワイドタイプ Hydrangea 62713816 UV-SU375-01WDC ブラックライト ワイドタイプ Hydrangea 62713816 UV-SU375-01WDC ブラックライト ワイドタイプ Hydrangea 62713816

ブラックライト ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 波長(nm)375 注文コード62713816 品番UV-SU375-01WDC
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は波長5種類から選べます 他の種類を見る

高出力!!高寿命!!
ノーマルタイプと比べ照射範囲が広い
スイッチ入力後即座に安定動作

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×140 本体質量(g)145 波長(nm)375 電源タイプコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非常に強力な紫外線が出ておりますのでご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする