本体

UV-SU385-01MO ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea 62713877 UV-SU385-01MO ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea 62713877 UV-SU385-01MO ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangea 62713877

ブラックライト ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 波長(nm)385 注文コード62713877 品番UV-SU385-01MO
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は波長5種類から選べます 他の種類を見る

高出力!!高寿命!!
ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い
スイッチ入力後即座に安定動作

用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など 仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED 本体寸法(mm)Φ37×140 本体質量(g)145 波長(nm)385 電源タイプモバイルバッテリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非常に強力な紫外線が出ておりますのでご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください
※照射領域は照射面から40cmでの測定値です
※モバイルバッテリーは別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする