75021 結露とカビ防止ペイント 和信化学工業 62713965 75021 結露とカビ防止ペイント 和信化学工業 62713965 75021 結露とカビ防止ペイント 和信化学工業 62713965 75021 結露とカビ防止ペイント 和信化学工業 62713965 75021 結露とカビ防止ペイント 和信化学工業 62713965

結露とカビ防止ペイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 62713965 品番 75021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。
結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。
吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。

用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適 グレー 塗り面積(m2)約15 仕上フラット/スクラブ 機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好 塗装ローラー、刷毛、リシンガン 危険物の類別非危険物 適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2〜3 標準塗布量(g/m2)750〜1000
関連資料:カタログ(3.53MB)
注意
※きれいな仕上りには素地調整が必要です。
※下塗材について、下地がコンクリート、モルタル、スレート、石膏ボード、ケイカル板等の場合は、水性カチオン系シーラーを推奨します。下地からアクやヤニの滲み出しが懸念される場合は、アク止めシーラーを推奨します。下地が金属面(特に鉄面)の場合は、弱溶剤2液エポキシ系防錆塗料を推奨します。下地の凹凸やクラックを平滑にする場合は、パテやフィラーを適宜利用してください。
※金属、特に鉄面に塗装する場合には、必ず防錆処理をしてから塗装をしてください。
※使用前にミキサー等を用いて、容器の底からよくかき混ぜて中身を均一にしてください。
※原則として原液で使用してください。希釈が必要な場合は、本品を100に対し水5を限度としてください。
※5℃以下や多湿の際の塗装は乾燥時間が極端に遅れるだけでなく、仕上がりが悪くなり、求める塗膜性能が出にくくなる場合がありますので避けてください。
※0℃以下の場所での保管を避け、凍結させないように注意してください。
※残塗料及び洗浄廃液は、河川・下水などに捨てず、中身を使いきってから廃棄してください。
※しっかりとフタをし、直射日光を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
※塗装器具の洗浄は、乾かぬうちに水でよく洗ってください。
※作業中や養生中はできるだけ換気を良くしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする