ヘッダー付メイン
ユニワールド
ユニワールドの 防寒用手袋
ユニワールドの 合成繊維 防寒用手袋
防寒指先の巧 合成皮革手袋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双(1双)
サイズ
M
注文コード
62714079
品番
2560
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
手袋内側ボアフリース素材で寒さをしのぐ。PUヌバック仕様でて離れの良いグリップ感。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革、内側:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
M