ヘッダー付メイン

防寒指先の巧 合成皮革手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双(1双) サイズL 注文コード62714088 品番2560
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

手袋内側ボアフリース素材で寒さをしのぐ。PUヌバック仕様でて離れの良いグリップ感。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革、内側:ポリエステル ブラック サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする