ヘッダー付メイン
WONDER GRIP
WONDER GRIPの 防寒用手袋
WONDER GRIPの 合成繊維 防寒用手袋
ワンダーグリップ サーモフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双(1双)
注文コード
62714115
品番
WG322
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴム
色
オレンジ
サイズ
L