ヘッダー付メイン
WONDER GRIP
WONDER GRIPの 防寒用手袋
WONDER GRIPの 合成繊維 防寒用手袋
ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双(1双)
注文コード
62714149
品番
WG335
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車
材質
手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革
色
オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
30