※代表画像
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ロックナット
カラーロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62714237
品番
CLN-36J
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
色
ベージュ
寸法D(Φmm)
55
寸法d(Φmm)
50
適合コネクタ
CD管・PF管適合コネクタサイズ:36
ねじの呼び
36用(G1 1/4)