HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62714255
品番
MRB06029W2/N-8
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
本体
MRB-W2ワク
定格消費電力(W)
4.4
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム角(度)
1/2ビーム角(度):104
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有エネルギー消費効率:138.6
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
610
ライトユニット
DRU06029/N-8
取扱説明書:
(0.6MB)
(2.53MB)
注意
※本器具は、反射板枠とライトユニットとの組み合わせで性能を満足します。ライトユニットを単独で使用したり、他の器具と組み合わせたりしないでください。
※断熱材施工では使用できません。