日保
日保の カラーコーン・区画用品
日保の フェンス・ネット
デザインガードフェンスオールネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62714497
品番
B-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
質量(kg)
8
タイプ
オールネット