ウィンジョブ CP212 AC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード62715109 品番1271A045.101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。
ミッドソールでの吸気・排気
靴内の通気の循環
アッパーでの吸気・排気
ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。

形状ローカット ホワイト/ピュアゴールド サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種 機能吸気・排気、通気性、軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー 足幅ワイド(3E相当) アズワン品番65-1937-63 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
日常の業務で使用。
グリーンマンション野間管理組合 様 (サービス業)

以前からアシックスの安全靴を使用しており、試し履きしないでもサイズがわかっているので発注した。フィット感は問題なく滑りにくいことから安全作業には欠かせない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする