brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62715347
品番
TZe-231V10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ
テープ幅:12mm
テープ色:白
文字色:黒
テープ長さ:8m
10本パック
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
8
テープ地色
白
文字色
黒
エコマーク認定番号
18 112 090
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません