ウィンジョブ CP307 Boa

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62715425 品番1273A028.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

レースをサイドに配した新構造のBOA(R)フィットシステム。
新たなフィット感を実現。
ダイヤルカバー
BOAダイヤルを保護しながら、ダイヤル調整もできるダイヤルカバーを採用。
ベルトフィッティング
足の甲をベルトで締め付けることで新たなフィット感を実現。

サイズ(cm)23.5 足幅ワイド(3E相当) ホワイト/クラシックレッド 機能軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー 形状ローカット 規格JSAA A種 先芯ガラス繊維強化樹脂 アズワン品番65-1938-02 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62715513
2022-12-05
用途:
建設現場入場時
新和硝子株式会社 様 (建設業・工事業)

履き心地はぼぼ満足で、私の足の形状に合っています。

対象商品:
62715477
2022-07-27
用途:
現場施工管理
建設業・工事業

履き心地が良く歩きやすい。又履きやすく脱ぎやすい。締付も簡単で程よく締まる。

対象商品:
62715757
2021-12-17
用途:
現場作業時に。
有限会社杉浦鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

ミズノより少し重たく感じるが1日作業したあとの足の疲れかたが全然ちがう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする