ウィンジョブ CP211 SLIP-ON

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62715845 品番 1273A031.100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

履き口が広く、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
かかと部の内側に人口皮革を使用し、着脱時の摩擦による摩耗を軽減。

形状ローカット ホワイト/ブラック サイズ(cm)23.5 規格JSAA A種 機能軽量(フューズゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー 足幅ワイド(3E相当) アズワン品番65-1938-30 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62715897
2022-07-06
用途:
軽作業での仕事で使用。スリッポンのように履きやすい。
運輸・通信業

甲高な私でも幅広で履きやすい。紐ではなく、すっぽり入るので履き脱ぎがしやすくて良いです。あとは耐久性ですが、以前履いていたアシックスのシューズも長持ちしたので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする