天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 軍手
天牛(富士手袋工業)の 綿混・混紡軍手
国産厚手軍手 綿混工場軍手 930g 厚地編
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
62717148
品番
706-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
高品質の日本製軍手です。糸につきましても丈夫な日本製を使用しております。1ダースあたり、930gと厚地の軍手となっています。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
綿・ポリエステル・レーヨン・その他
色
生成
質量(g)
77.5
質量(g/ダース)
930
ゲージ数
7
入数(双)
12
糸本数(本)
6
素材
綿・ポリエステル・レーヨン・その他