15.0型LCD組込みタッチパネルモニター 5線式抵抗膜方式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62717955 品番ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980


解像度1024×768の15.0型LCDパネルと5線式抵抗膜方式のタッチパネルを内蔵した筐体に組込みやすいタッチモニター。
RS-232C接続タイプおよびUSB接続タイプのタッチコントローラ機能を内蔵。
UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCCおよびCEマーキングなどのEMI規格に適合。
アナログRGBとDisplay PortおよびHDMIの映像信号に対応。
コンバーター(オプション)により産業機器で用いられるDC24V電源でも動作可能。
VESA physical mount 規格 75mmと100mmに準拠。
産業用途を想定した長寿命設計。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
長寿命LEDバックライトを採用。

表面処理アンチグレア コントラスト比700:1(標準) 解像度1024×768 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス) アスペクト比4:3 モニターサイズ15型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする