曜日別特売
SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998

SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998
SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998
SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998
SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998
SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998
SK-HDM15TP 15.6型タッチパネルモニター エスケイネット(SKnet) 62717998

15.6型タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62717998品番SK-HDM15TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック

表面処理ノングレアコントラスト比700:1解像度1920×1080入力端子HDMI端子、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声、AV端子 映像、AV端子 音声、DC電源モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする