15型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62718050 品番ET1523L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980


タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。
フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。
モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。
チルトスタンドを取り外しても使用可能。
(VESA Physical Mount規格 75mmに対応)
タッチパネルはUSB接続。
UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。

表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比800:1(標準) 解像度1024×768 色(本体)ブラック アスペクト比4:3 モニターサイズ15 パネル駆動方式TFT

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする