PC5-B-R Smart メモリキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62718120 品番 P43322-K21
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
構成1R×8 容量(GB)16 規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-4800 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM(RDIMM)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする