21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62719644 品番ET2270L-2UWA-0-BL-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。
キックスタンド付きでVESA取付も可能。
VESA physical mount 規格 100mmに対応。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

表面処理光沢 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式TFT

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする