23型マルチタッチパネル液晶ディスプレイ ProLite T2336MSC-2A (IPS方式パネル/フルHD/D-Sub/HDMI/DVI-D/10点マルチタッチパネル) マーベルブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62719730 品番T2336MSC-B2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980


23型10ポイントマルチタッチパネル液晶ディスプレイ
Windows 10/8.1対応
IPS方式パネル搭載により広視野角で色再現性が高い。
投影型静電容量タッチ方式(USB通信)
表面硬度7H 1.52mm
ワイドレンジスタンドで上下の角度調節が自由自在
Blue Light Reducer機能搭載
HDMI、DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの3系統入力
HDMIケーブル、DVI-Dケーブル、D-Subケーブルの3本が標準同梱
ACR機能 5000000:1 オーバードライブ機能搭載

表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)、5000000:1(ACR機能時) 解像度1920×1080 色(本体)マーベルブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23型 パネル駆動方式AH-IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする