2次元バーコードリーダー(ホワイト) AT20Q LEDマーカ USB I/F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62720956 品番AT20Q-SM(U)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする