38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62721385 品番FDX1502T-TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

24時間使用を前提とした3年間保証。
DisplayPort、HDMIに対応。
スピーカー性能を向上。

表面処理アンチグレア コントラスト比600:1(標準) 解像度1024×768 入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体)ブラック アスペクト比4:3 モニターサイズ15型 パネル駆動方式TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする