43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62721954 品番FDS1721T-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。
対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。
17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。
周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。
省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。
モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。
DVI-D/D-Sub の2 系統入力。
スタンド無のフリーマウントモデル。

表面処理グレア コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 モニターサイズ17型 パネル駆動方式TN

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする