4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト/RFID

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62722530 品番TD-4750TNWBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328,680
販売価格(税別)
298,800

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
UHF帯のRFIDに対応。
インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
解像度:300dpi。
最高印刷速度:152mm/秒。
最大印字幅:105.7mm。
液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル/RFIDを活用した資産管理ラベル。
ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする