4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62722539 品番TD-4520TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。
インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。
対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト 最大印字幅(mm)105.7mm 解像度300dpi 印刷速度127mm/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする