Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)の ディスプレイ/モニター本体
50V型4Kエントリー液晶ディスプレイ 50V型/3840×2160/HDMI、ミニD-sub15ピン/ブラック/スピーカー:あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62722645
品番
TH-50EQ2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
5000:1(ダイナミック50000:1)
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI、ミニD-sub15ピン
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
50V型