本体
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
手帳型電卓
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62723556
品番
HDC-018TWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
携帯に便利な手帳カバー付き電卓。12桁表示、計算状態表示付きです。太陽電池とボタン電池の2電源方式。
静音設定ボタンの電卓です。
材質
プラスチック/ラバー
寸法(mm)
高さ126×幅76×奥行11
色
ホワイト
質量(g)
電池込み55
桁数
12
機能
2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、カバー付き