本体
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
セミデスク電卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62723565
品番
HDC-019TBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
税率変更にも対応し、税込み・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ136×幅98×奥行31
色
ブラック
質量(g)
電池込み90
桁数
12
機能
2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、メモリー