80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 850Wモデル 3年保証 KRPW-GA850W/90+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62723580 品番4988755-057578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【最大出力】850W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×9【PCI-E端子】6+2pin×6

仕様●80PLUS:GOLD●PFC回路:ActivePFC搭載 ブラック 規格ATX12V Ver2.52(Intel(R)PSU DG 1.42)に準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力AC 100-240V 50/60Hz 12A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) 電源容量(W)850 サイズ(mm)150×150×86(突起部、ケーブル除く) ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(セミファンレス)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする