80PLUS PLATINUM認証 フルプラグインATX電源 1000W 5年保証 KRPW-PA1000W/92+

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62723598 品番4988755-062305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【最大出力】1000W
【ファン】12cm FDB
【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2
【HDD電源コネクタ】4pin×4
【SATA-HDDコネクタ】SATA×12
【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1)
【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする