80PLUS SILVER取得 ATX電源 650W KRPW-AK650W/88+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62723616 品番4988755-029476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

80PLUS SILVERに対応したシングルレーン650W (+12V 54A)電源(RSシリーズ後継)。
1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。
各種保護回路を搭載。
とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。
ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。

仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載 規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠 適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外 入力100V(90〜132V)50/60Hz 9A 保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) 電源容量(W)650(定格)/700(ピーク) サイズ(mm)150×140×86 ファン12cm ファンコントロール機能搭載

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする