ハンドバケットポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62723721 品番SK-700
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。
キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。
付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。

質量(kg)10.1 全高(mm)943 吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時) ストローク長(mm)38〜43 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする