ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリースポンプ
ハンドバケットポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62723730
品番
HGP-200
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。
オープンペール対応品。
付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。
市販のペール缶に直接装着が可能。
ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)
7.7
全高(mm)
943
吐出量
3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)
ストローク長(mm)
38〜43
危険物の類別
非危険物
注意
※ペール缶直付用。
※専用キャビネット(缶)は付属しておりません。