ワンダーピュア
ワンダーピュアの 電子部品(オンボード)
ワンダーピュアの 機構部品(電子部品)
ワンダーピュアの 機構部品(電子部品)その他関連用品
20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62724393
品番
WP-720BH
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W〜40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本〜8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
注意
※2台1組ではありません。
※スピーカーユニットは別売です。スピーカーシステムは1台(本)単体での販売です。ステレオ構成でお楽しみいただく場合は2台必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100