曜日別特売
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508

PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508
PX-M6011F A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル EPSON 62724508

A3対応カラーインクジェット複合機/4色顔料/カラー22PPM・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2段カセット/4.3型タッチパネル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62724508品番PX-M6011F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA3カラー複合機。
1ページあたりカラー約12ipm、モノクロ約25ipmを実現する高速プリント。
滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。
コンパクトサイズに、A3サイズまでの自動両面印刷機能を搭載。
用紙コストを抑え、印刷コストの削減に貢献します。
上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。
ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。
プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。
自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。

エコマーク認定認定プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズA6・A5・A4・A3・B6・B5・B4・ハガキ・L判・KGサイズ・ハイビジョンサイズ・2L判・六切・四切・長形3号・長形4号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・角形2号・角形20号色数4色商品タイプ複合機エコマーク認定番号20 155 020

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 事務所の作業
製造業

この値段で、この内容、コスパ最高!
後は耐久性が良ければ問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする