紙薬袋 内用

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 62725514 品番 60020-000
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

5サイズをラインナップした、内用薬用の薬袋。科目を選ばず、使いやすいのみぐすり用薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。

用途手書き用 サイズ2号 種類内用薬袋 寸法(縦×横)(mm)117x87 刷色 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62725523
2023-09-27
用途:
内服薬の処方です。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

前回、2号を頼みまして、聊か小さかったものです故、今回は、3号を頼みました。やはり、一号の違いは大きく、今度は、4〜5日分の処方に、適したものになりました。勿論、袋自体は、申し分なく、使いやすいです。又、頼もうと思います。

対象商品:
62725523
2023-06-17
用途:
薬の処方
その他業種

3−5日分の1種類の薬を処方するのに、大きさ的にちょうど良く使用できました。
2−3種類処方するのにも使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
62725514
2023-07-27
用途:
3種類、三日分で。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

若干小さめですが、錠剤3種類で、三日分の処方ならば、十分、使えます。年齢が若い人向けです。(老眼でない方中心で)

対象商品:
62725514
2023-07-26
用途:
2&3日、2&3種類の、処方に。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

若干、小さめでした。粉の漢方製剤には、向きません。が、少量投与には、適していると思います。まずまずです。

対象商品:
62725523
2021-11-16
用途:
お裾分け用
その他業種

ちょっとしたものを渡す際にちょうどいいサイズ感。見た目も可愛い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする