紙薬袋 外用

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 62725584 品番 60031-000
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

4サイズをラインナップした、外用薬用の薬袋。科目を選ばず、使いやすい外用薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。

種類外用薬袋 サイズ3号 寸法(縦×横)(mm)142x108 色(本体) 刷色 用途手書き用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
投薬
医療・福祉・介護関連業

歯科医院なので投薬も多いわけではなく、印刷して使用するほどではないので少量で購入でき医院の横枠判を押せばいいので助かります。

対象商品:
62725575
2024-04-08
用途:
ちょっと小さめですね
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

思っていたよりも小さくて、50gの軟膏容器は、工夫しないと入らないサイズです。もう少し大きめなら星5つでした。小さな軟膏や、うがい薬の処方などには良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする