紙薬袋 頓服

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 62725618 品番 60022-000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

2サイズをラインナップした、頓服薬用の薬袋です。科目を選ばず、使いやすい頓服薬袋です。開けやすくする為のツメ付き仕様です。100枚(1束)よりご購入頂けます。

種類頓服薬袋 サイズ2号 寸法(縦×横)(mm)117x87 色(本体) 刷色 用途手書き用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62725618
2023-11-21
用途:
院内処方
田中英央歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

必要最小限の機能、これ以上のものは恐らくないでしょう。安価でコスパ最高。

1人が参考にしています
対象商品:
62725627
2023-10-04
用途:
屯用の袋として。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

行間が程よくあいて、字が書きやすい。優れものです。緑という色もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする