紙薬袋 無地 印刷なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 62725654 品番 60044-000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

5サイズをラインナップした、無地の薬袋です。様々な用途でご使用頂ける、印刷無しの無地薬袋。開けやすくする為のツメ付き仕様です。

仕様無地(印刷無し) サイズ4号 種類その他 寸法(縦×横)(mm)175×125 色(本体)
注意
※プリンタ印刷機用の仕様には作られておりません。
※プリンタを使用して印刷する薬袋をご希望の際は、別商品の金鵄製作所製『プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し)』の商品ページでご検討下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする