AirScan Jacket ジャケットリーダキャンペーンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62726136 品番AIRSCAN-J-2D-BLK-SETCP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【発売キャンペーンセット】性能、機能、コスト 3拍子揃ったジャケット2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付

インターフェースBluetooth 対応コード●一次元コード(バーコード):UPC/EAN/JAN、コード128, GS1-128、コード39、コーダバー(NW7)、インターリーブド25 ●二次元コード(QRなど):QR コード、マイクロQR コード、PDF417、Micro PDF417、DataMatrix、Aztecコード ●GS1 Databar:GS1 Databar 14、GS1 Databar 14 Stacked、GS1 Databar Expanded、GS1 Databar Expanded Stacked、GS1 Databar Limited、GS1 Composite A、GS1 Composite B、GS1 Composite C 商品タイプスマートフォン装着型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする