キクダブル両面テープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62726449 品番 #602_25mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 基材ポリエチレン発泡体 特性耐侯性 主な用途固定用 用途芳香剤・防臭剤容器の固定用 幅(mm)25 厚さ(mm)1 長さ(m)10 粘着力(N/mm)【ステンレス】6.85/10、【ポリエチレン】3.50/10、【せん断】90/25(60℃) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする