ミツギロン
ミツギロンの 家庭用ポンプ
ミツギロンの バスポンプ
POMPA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62726598
品番
BP-61
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。
通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途
お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容
電源器、ポンプ
材質
PP、PC、PVC
質量(kg)
0.25
使用流体
風呂水
給水量(L/分)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.2×4.5×9.3
注意
※ホースとホースホルダーは別売です。