BP-62 POMPAホースセット ミツギロン 62726607

POMPAホースセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード62726607品番BP-62
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。
通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。

用途
お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: ふろ水の有効活用
田中駐車場不動産業

ホースの長さがぴったりで使いやすい。機能は申し分ないがタイマーがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする