POMPAホースBOX付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62726625 品番BP-64
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。
通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。

用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。 セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX 材質PP、PC、PVC、ABS 質量(kg)0.703 ホース長さ(m)3 使用流体風呂水 給水量(L/分)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする