コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の レール
スライドコンセント本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62726634
品番
BE200002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途
適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)
548
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
68
奥行(mm)
548