コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
【和風】LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62726704
品番
BH200871K
参考基準価格(税別)
¥19,818
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セードの枠に白木を採用しています。
用途
8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)
564
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
153
奥行(mm)
564
消費電力(W)
39.2
色温度(K)
2700〜6500
光束(Lm)
4005
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100
適用畳数
8畳まで