コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LED洋風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62726738
品番
BP200602P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途
プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製
幅(mm)
538
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
114
奥行(mm)
538
消費電力(W)
24.2
色温度(K)
6500
光束(Lm)
3095
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
適用畳数
6畳まで