クラウドファンディングで400%を達成した薬用手指消毒スプレーです。
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。厚生労働省が認めた安心の指定医薬部外品。
塩化ベンゼトニウム配合。(原液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g)
片手で簡単に洗浄と消毒が一遍にできます。80g(100ml)の携帯しやすい大きさ。
約300回使用できます。(1回あたり0.5秒使用した場合)
キャップ+ボタン一体型でバッグに入れてもキャップの脱落がありません。
スプレータイプなので液だれがなく、速乾性があります。細かい霧状に噴霧します。
スプレーパターンが広く塗りやすい。安心安全の日本製。