ARIZONA EVA

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62726799 品番 1019051-44
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいことが特徴です。また、汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。
お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。

用途海やプールなどの水辺のレジャーに。オフィスや病院での仕事履きや室内履きとして。 トラスコ品番217-9379 材質EVA ネイビー サイズ44(EU規格) サイズ(cm)28.5 足幅レギュラー アズワン品番65-1935-23 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62726939
2025-06-26
用途:
プライベートで
建設業・工事業

幅広で履きやすい。ビルケンシュトックだけにデザインも良い。デスクワーク時などオフィスでの履き替え程度の使用なら最適。足底はかなり硬めなため、足裏の動きにフィットしてくれないので散歩するには疲れるかな。

1人が参考にしています
対象商品:
62726914
2023-03-01
用途:
夏のサンダル
その他業種

金子綾さんという人気スタイリストさんのおすすめで、初めてアリゾナを購入しました!
他のファッション系サイトで売り切れが多く、DIYでお世話になってるまさかのモノタロウさんで購入することができよかったです!
今年の夏はこのサンダルを活用します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする